Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau, Bügel-Ø 8mm x 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763673
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     5/50HB80 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 37.5mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau
Gehäusebreite = 52.2mm
Anzahl pro Packung = 1

Robust und langlebig: Der Silver Rock 5 ist beeindruckend, mit seinem stabilen Schlossgehäuse aus Zink mit einem gebürsteten Edelstahl-Look und einer Nano Protect ® -Schraube. Der blaue Silikonrahmen macht das Schloss zu einem echten Blickfang. Geeignet für die Sicherung von Türen, Toren, Schließfächern, Schränken, Werkzeugkästen, Untergeschossfenstern, Schuppen, Schaltkästen oder Absperrungen Mit unserem Silver Rock 5 können Sie Gegenstände von mittlerem Wert oder Objekte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sichern, bei denen ein mittleres Diebstahlrisiko besteht: Türen, Tore, Schließfächer, Schränke, Werkzeugkästen, Untergeschossfenster, Schuppen, Schaltkästen oder Barrieren und mehr. Aus diesem Grund ist unser neues Vorhängeschloss nicht nur für gewerbliche Kunden geeignet, sondern auch für private Kunden wie Handwerker, Industrie oder kleine Gartengrundstück-Halter, Sportlerinnen und Menschen, die sich über ihren Keller oder Schuppen absolut sicher fühlen möchten. Für jeden Einsatz: Der Silver Rock 5 ist in vier praktischen Größen erhältlich. Der Silver Rock 5 ist in vier Größen mit einer Gehäusebreite von 40 mm bis 55 mm erhältlich. Er ist daher für alle möglichen Anwendungen zu Hause, unterwegs und für Unternehmen geeignet!Sicherheit für Gegenstände/Waren mit mittlerem Wert oder bei denen ein mittleres Diebstahlrisiko besteht Geeignet für die Sicherung von Türen, Toren, Schränken, Schließfächern, Werkzeugkästen, Untergeschossfenstern, Schuppen, Schaltkästen, Schränken usw. Schweres Zinkgehäuse mit einem ″olid body″-Look aus gebürstetem Edelstahl Innovativer Silikon-Schutzrahmen 5-poliger Präzisionszylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil Zum Patent angemeldet Nano Protect ® -Schrauben, zweimal verschraubt Vier Standardgrößen
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
8mm
Bügellänge:
37.5mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau
Gehäusebreite:
52.2mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 1763673, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 550HB80C, Locks & Bolts, Padlocks, Security & Ironmongery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.