Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 82kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 82kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 82kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1764304
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP2512F82K
EAN/GTIN:
     5060641234979
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 82kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CRGP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
82kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CRGP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1764304, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGP2512F82K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,08148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,28*
€ 463,2432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,76*
€ 460,2444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,44*
€ 418,2136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,36*
€ 410,9784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,92*
€ 387,8448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.