Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 68Ω ±1% / 1.25W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 68Ω ±1% / 1.25W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 68Ω ±1% / 1.25W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1764334
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP2010F68R
EAN/GTIN:
     5060641235273
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 68Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2010 (5025M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CRGP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

TE Connectivity freut sich, diesen SMD Pulse Dickschicht-Chip-Widerstand vorzustellen, der für die automatische Bestückung in Massenprozessen und für die meisten Anwendungen geeignet ist. Erhältlich in fünf verschiedenen Verpackungen und geliefert auf Band und Rolle für automatische EinlegevorgängeGeringe Größe und geringes GewichtGeeignet für Schwalllöten und AufschmelzlötenLieferung auf BandImpulsrate7 verschiedene PackungsgrößenAnschlussklemmenoberfläche mattes Sn über Ni
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2010 (5025M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CRGP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1764334, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGP2010F68R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0555*
€ 0,3029*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.