Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.75W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.75W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse
TE Connectivity CRGP Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.75W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1764415
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGP1210F100K
EAN/GTIN:
     5060641235587
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.75W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CRGP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.75W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CRGP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1764415, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGP1210F100K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.