Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMTW SMD LED Rot 2,4 V, 120° 2214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1764974
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150224RS73100A
EAN/GTIN:
     5059042377590
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2214
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 350 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 625 nm
Serie = WL-SMTWmm

Merkmale Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme Schnelle Schaltgeschwindigkeit Flexibilität beim Design Aufsicht Kompakte Gehäusebauform, ideal für Miniaturanwendungen Vielzahl von Farben ESD-Schutz mit einer Zenerdiode Anwendungen Hinterleuchtung in LCD, Mobiltelefonen, Schaltern, Tasten, Displays Beleuchtete Werbung, Panel Beleuchtungsgerät: Anzeige, allgemeine Beleuchtung Kamerablitz, Handblitzgerät Kopplung in Lichtleiter
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2214
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
350 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
625 nm
Serie:
WL-SMTWmm
Weitere Suchbegriffe: 1764974, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150224RS73100A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,082*
€ 0,1153*
2 Tage
2245
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,313*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 345,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
€ 167,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.