Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Holzstiel
>
Artikel
Ragni Hammer, Vorschlaghammer Hickory-Holz-Stiel 5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1765441
Hersteller:
Ragni
Herst.-Nr.:
PC0000202-05
EAN/GTIN:
4016671000894
Suchbegriffe:
Holzstiel
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
Hammerart = Vorschlaghammer
Griff-Material = Hickory-Holz
Gewicht = 5kg
Ragni SledgehammerDie Ragni Schlittenhämmer sind neue Werkzeuge mit einem großen, flachen Metallkopf, der an einem Griff befestigt ist. Es gibt sie in einer Vielzahl von Kopfmaterialien, die alle für unterschiedliche Aufgaben geeignet sind. Schlittenhämmer haben Schlagflächen, die stark sind und in Fällen verwendet werden, in denen ein normaler Hammer nicht ausreicht, um eine Aufgabe zu erfüllen. Er wird für Hochleistungsanwendungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Griffmaterial ist Holz • Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Hammerart:
Vorschlaghammer
Griff-Material:
Hickory-Holz
Gewicht:
5kg
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
vorschlaghammer
,
hammer holzstiel
,
1765441
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Hämmer
,
Ragni
,
PC000020205
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Hammers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,40*
€ 76,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,76*
€ 77,13*
Lager 6593
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 61,52*
€ 79,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorschlaghammer Eschenstiel, 3000 g, 900 mm
Ruthe
3030915119
ab € 18,53*
Ähnlich
Vorschlaghammer Hickorystiel 3000 g
Picard
0020312-03
ab € 45,00*
Ähnlich
Vorschlaghammer, Eschenstiel, 3000 g
Ruthe
3030015119
ab € 16,65*
Ähnlich
Vorschlaghammer, Fiberglas, 5000 g
Ruthe
3050027119
ab € 36,68*
Ähnlich
Vorschlaghammer, Fiberglasstiel 90 cm 3000 g
Picard
0032200-03-90
ab € 94,42*
Ähnlich
Vorschlaghammer, Hickorystiel, 3000 g
Picard
0000202-03
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen