Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserwaage, Typ Bullauge, 43mm, 1 Libelle/n Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserwaage, Typ Bullauge, 43mm, 1 Libelle/n Wasserdicht
Artikel-Nr.:
     108EL-1765569
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1765569
EAN/GTIN:
     5059044042670
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
rs pro wasserwaage
wasserwaage
Wasserwaagentyp = Bullauge
Länge = 43mm
Libellenzahl = 1
Wasserdicht = Ja
Taschenlibelle = Ja
Maße = 43 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Breite = 43mm

Die Dosenlibelle ist aus jedem Winkel gut einsehbar Mit robuster Kunststoffkonstruktion Ideal für zu Hause, für die Werkstatt und für die Industrie D: 2,7 mm Schraubenlöcher x 3
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Bullauge
Länge:
43mm
Libellenzahl:
1
Wasserdicht:
Ja
Taschenlibelle:
Ja
Maße:
43 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Breite:
43mm
Weitere Suchbegriffe: 1765569, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, RS PRO, CL9092, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.