Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1765740 Herst.-Nr.: DVIDSMM3M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = DVI-D Single Link Steckverbinder 2 = DVI-D Single Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Aluminium Foil, Braid Litzengröße = 28 AWG
DVI-Kabel DVIDSMM3M Das DVI-D Single Link-Kabel DVIDSMM3M verfügt über 2 DVI-Stecker (19-polig) und bietet eine zuverlässige rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktop- oder Laptop-Computer und einem DVI-D-Monitor oder Projektor. Das 3m lange DVI-D-Stecker-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4,95 Gbit/s, und es ist vollständig konform mit DVI DDWG-Standards. Entwickelt und konstruiert für maximale Haltbarkeit, wird dieses hochwertige digitale Videokabel durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 4,95 Mbit/s • Aluminium-Mylarfolie mit Schirmgeflecht • Unterstützt Hot-Plugging von DVI-Geräten • Konform mit DVI DDWG-Standards • Vermeidet beschädigte Steckverbinder durch langlebiger Zugentlastungsformteil • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Schließen Sie Ihren Desktop- oder Laptop-Computer an einen DVI-D Single Link-Bildschirm oder -Projektor an Was ist enthalten? DVI-D Single Link-Kabel, 3m – Stecker/Stecker Häufig gestellte Fragen Wann sollte ich ein längeres Videokabel statt verwenden Ein Video-Extender? Sie sollten Videokonverter und Extender nur dann verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. In vielen Fällen sind die meisten Videokonverter und Extender nicht erforderlich, wenn Sie das richtige Kabel erwerben. In der folgenden Tabelle ist die maximale Kabellänge für gängige Videostandards aufgeführt. DisplayPort - 50 Fuß (15.2m) HDMI ® - 50 Fuß (15.2m) DVI - 50 Fuß (15.2m) VGA - 200 Fuß (76m) Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | DVI-D Single Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Single Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Aluminium Foil, Braid | Litzengröße: | 28 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, dvi-kabel 18+1 3m, dvi kabel 3m, dvi kabel, 1765740, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVIDSMM3M, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 16,53* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,98* | € 16,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,07* | € 17,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,53* | € 24,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,58* | € 24,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|