Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Stirnlampe 300 lm Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Stirnlampe 300 lm Batterien
RS PRO LED Stirnlampe 300 lm Batterien
RS PRO LED Stirnlampe 300 lm Batterien
RS PRO LED Stirnlampe 300 lm Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1766031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766031
EAN/GTIN:
     5056279142458
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 300 lm
Gefahrenbereich = Nein
Strahltyp = Spot
Gewicht mit Akku = 92g
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = ABS

RS Pro LED-Scheinwerfer RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist ein preiswertes LED-Scheinwerfer. Hergestellt mit einer XPG Cree LED 300 LM und COB LEDs 100 LM, mit Gehäuse aus schwarzem ABS-Kunststoff und einem vollständig verstellbaren Stirnband. Diese funktionsreiche Stirnleuchte ermöglicht Ihnen die freihändige Beleuchtung dunkler Bereiche und bietet gleichzeitig eine hervorragende Leistung. Eigenschaften und Vorteile: Gepolstertes Stirnpolster, damit es bequem auf Ihrem Kopf sitzt. Ein leicht zu öffnendes Batteriefach, damit der Batteriewechsel problemlos erfolgen kann. Ein leicht zu drückendes Schalterende Der Scheinwerfer verfügt über ein weißes Licht mit 300 Lumen und ein rotes Licht mit 100 Lumen Batterielebensdauer: 5 Stunden für die LED-Leuchte und 15 Stunden für die rote Leuchte. Anwendungen Scheinwerfer sind Instrumente, die Sie an Ihrem Kopf befestigen können und Ihnen ermöglichen, in dunklen Umgebungen Licht zu strahlen, sodass Sie vollständig freihändig arbeiten können. Scheinwerfer haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich. Beispiele hierfür sind: Engineering Elektrische Arbeiten Camping Wandern Zuhause/Heimwerker Gesundheitswesen Autowartung Ist der Scheinwerfer wasserdicht? Dieser LED-Scheinwerfer ist wasserbeständig mit einer Schutzart IPX6, die einen Schutz gegen hohe Drücke und schwere Wasserspritzer gewährleistet. Was ist im Lieferumfang enthalten? 3 x AAA-Alkali-Mangan-Batterie im Lieferumfang enthalten Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
300 lm
Gefahrenbereich:
Nein
Strahltyp:
Spot
Gewicht mit Akku:
92g
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Diagnostik Stirnlampe, Stirnleuchte Diagnostik, Taschenlampe, Taschenleuchte, kopflampe led akku, diagnostik stirnlampe, rs pro taschenlampe, 1766031, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, RS PRO, RSPROH6, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,92*
€ 20,94*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 19,41*
€ 27,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.