| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766043 Herst.-Nr.: AT2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Trägermaterial = PVC Breite = 100mm Länge = 18m Stärke = 1mm
AT2000 ist ein mit einem lösungsmittelbasierten Acrylklebstoff und Papierträger auf eine feste und haltbare PVC-Unterlage geklebtes Aluminiumoxid/Siliziumkarbid-Scheuermittel, das die vielen verschiedenen Bedürfnisse von Fachleuten und Industrien wie Bau, Elektrik, Unterhaltung, HEVAC, Herstellung, Luft/Raumfahrt und Reederei erfüllen soll. Ideal geeignet für den Einsatz in den meisten standardmäßigen Bereichen, in denen zusätzliche Grifffestigkeit gefordert ist: Maschinen- und Fahrzeug-Trittleisten, Treppenkantenprofile, Stufen, Leitern, Rampen, Gehwege, Korridore und alle anderen Gefahrenbereiche. AT2000 kann innen und außen auf einer Vielzahl von Oberflächen (trocken, nass oder ölig) verwendet werden und bietet eine dauerhafte und zuverlässige rutschfeste Oberfläche.Rutschfest Wasser- und UV-beständig Haltbar Für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen Hilft bei der Erfüllung von gesetzlichen Health & Safety-Vorgaben Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Trägermaterial: | PVC | Breite: | 100mm | Länge: | 18m | Stärke: | 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnklebeband schwarz, leitstreifen, 1766043, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Advance Tapes, AT2000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| |