Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SITW IR-Diode, 3528, 850nm, 9mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15414185BA210
EAN/GTIN:
     5059042372953
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 3528
Strahlungsstärke = 9mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
Linsenform = Rund
Serie = WL-SITW
LED Material = AlGaAs
Versorgungsspannung max. = 2 (Forward)V
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
3528
Strahlungsstärke:
9mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Linsenform:
Rund
Serie:
WL-SITW
LED Material:
AlGaAs
Versorgungsspannung max.:
2 (Forward)V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 1766229, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15414185BA210, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.