Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose PQ50 Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766307
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     PQ50A-1618PCFA
EAN/GTIN:
     5059043429687
Suchbegriffe:
1766307
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Kontakt...
Serie = PQ50
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Betriebsspannung = 600 V ac/dc
Nennstrom = 6A
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.75mm²
Gender = Steckermm²
Anschlussart = Crimp

Die PQ-Serie ist ein Schnittstellensteckverbinder, der für den Anschluss von hohen Leistungen und Signalen in Industriemaschinen entwickelt wurde. Erhältlich in wasserfester oder nicht wasserfester Ausführung, können sie bis zu 12,5 A/Stift (PQ50S und PQ50W) oder 19 A/Stift (PQ50) verarbeitet werden. Merkmale: Serie PQ50 und PQ50S [Nicht wasserdichte Ausführung] Die seitliche Verriegelungsfederstruktur sorgt für ein klares, taktiles Klicken: Die linke und die rechte Taste lösen das gesteckte Schloss. (Seitliche Verriegelung). Der einfache Steckvorgang sorgt für ein deutliches taktiles Klicken. Verstärkte Kabelklemmen: Die Stärke der Kabelklemme beträgt 98 N oder mehr. (* Tatsächlich sind es 400 N oder mehr.) Die Struktur verhindert, dass sich der Steckverbinder und die Klemme bei übermäßiger Krafteinwirkung lösen.
Weitere Informationen:
Serie:
PQ50
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Betriebsspannung:
600 V ac/dc
Nennstrom:
6A
Minimale Drahtgröße mm2:
0.75mm²
Gender:
Steckermm²
Anschlussart:
Crimp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.461,77*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 3.500 Stück (ab € 0,41765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.796,49*
€ 2.137,82
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.663,39*
€ 1.979,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.520,05*
€ 1.808,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.500,53*
€ 1.785,63
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.461,77*
€ 1.739,51
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.