| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766323 Herst.-Nr.: PQ50-1618PCFA EAN/GTIN: 5059043437712 |
| |
|
| | |
| Serie = PQ50 Zubehörtyp = Crimpkontakt Betriebsspannung = 600 V ac/dc Nennstrom = 6A Minimale Drahtgröße mm2 = 0.75mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 1.25mm² Anschlussart = Crimp
Die PQ-Serie ist ein Schnittstellensteckverbinder, der für den Anschluss von hohen Leistungen und Signalen in Industriemaschinen entwickelt wurde. Erhältlich in wasserfester oder nicht wasserfester Ausführung, können sie bis zu 12,5 A/Stift (PQ50S und PQ50W) oder 19 A/Stift (PQ50) verarbeitet werden. Merkmale: Serie PQ50 und PQ50S [Nicht wasserdichte Ausführung] Die seitliche Verriegelungsfederstruktur sorgt für ein klares, taktiles Klicken: Die linke und die rechte Taste lösen das gesteckte Schloss. (Seitliche Verriegelung). Der einfache Steckvorgang sorgt für ein deutliches taktiles Klicken. Verstärkte Kabelklemmen: Die Stärke der Kabelklemme beträgt 98 N oder mehr. (* Tatsächlich sind es 400 N oder mehr.) Die Struktur verhindert, dass sich der Steckverbinder und die Klemme bei übermäßiger Krafteinwirkung lösen. Weitere Informationen: | | Serie: | PQ50 | Zubehörtyp: | Crimpkontakt | Betriebsspannung: | 600 V ac/dc | Nennstrom: | 6A | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.75mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 1.25mm² | Anschlussart: | Crimp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 350 | | € 6,90* | ab € 5,09* | € 6,19* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,00* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|