Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laufwagen für 5mm-Schienen, 16mm x 12mm, Traglast 540N, 840N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Laufwagen für 5mm-Schienen, 16mm x 12mm, Traglast 540N, 840N
RS PRO Laufwagen für 5mm-Schienen, 16mm x 12mm, Traglast 540N, 840N
Artikel-Nr.:
     108EL-1766655
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766655
EAN/GTIN:
     5059045040729
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Für Schienenbreite = 5mm
Schlitten-Länge = 16mm
Schlitten-Breite = 12mm
Dynamische Traglast = 540N
Statische Traglast = 840N

RS PRO Linearführungen MiniaturDie RS PRO Linearführungen sind miniaturisiert und leicht, so dass sie für den Einsatz mit Miniaturgeräten geeignet sind. Das gesamte Material für Block und Schiene, einschließlich Rollkugeln und Kugelhalter, besteht aus rostfreiem Stahl für Korrosionsschutz. Die umlaufenden Stahlkugeln werden durch eine Halterung gehalten, um zu verhindern, dass diese Kugeln herausfallen, selbst wenn die Blöcke von der Schieneninstallation entfernt werden.Eigenschaften und Vorteile• Einzigartiges Design kann Lasten aus allen Richtungen tragen • Hohe Steifigkeit und Genauigkeit
Weitere Informationen:
Für Schienenbreite:
5mm
Schlitten-Länge:
16mm
Schlitten-Breite:
12mm
Dynamische Traglast:
540N
Statische Traglast:
840N
Weitere Suchbegriffe: 1766655, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, RS PRO, MGN05CZOHM, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.