Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Lineare Führungsschiene 20mm x 640mm 27760N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Lineare Führungsschiene 20mm x 640mm 27760N
RS PRO, Lineare Führungsschiene 20mm x 640mm 27760N
RS PRO, Lineare Führungsschiene 20mm x 640mm 27760N
Artikel-Nr.:
     108EL-1766693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766693
EAN/GTIN:
     5059045041085
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 20mm
Schienenlänge = 640mm
Material = S55C – Unlegierter Stahl
Dynamische Traglast = 17750N
Statische Traglast = 27760N

RS PRO Linear FührungsschieneDer RS PRO Linearblock und Führungsschiene Standard mit Schiene ist 640 mm lang. Es handelt sich um eine robuste Linearführung mit vier Kugellagerbahnen. Dieses Produkt ist für hohe Belastungen und Steifigkeit ausgelegt. Das Kugelumlaufsystem sorgt für leichten Lauf. Die Halterungen verhindern ein Herausfallen der Kugellager, insbesondere wenn der Block während des Einbaus von der Schiene abgezogen wird.Eigenschaften und Vorteile• Einzigartiges Design • Hohe Genauigkeit und SteifigkeitAnwendungen• Lineare Schienen sind das Rückgrat vieler industrieller Anwendungen
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
20mm
Schienenlänge:
640mm
Material:
S55C – Unlegierter Stahl
Dynamische Traglast:
17750N
Statische Traglast:
27760N
Weitere Suchbegriffe: 1766693, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, RS PRO, HGR20R640mm, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.