| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766777 Herst.-Nr.: 1766777 EAN/GTIN: 5056279143202 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 182 Oberflächenfarbe = 5500 → 7000K Schutzart = IP67 Flexibel/starr = Flexibel
Unser dünnes LED Neon-Seil ist perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie zum Beispiel Beleuchtung von Schlafzimmern, Garten, Beschilderung, TV-Hintergrundbeleuchtung, Barbeleuchtung usw. Das Seil ist sehr flexibel und ermöglicht die Installation in schwierigen Stellen und verfügt über ein weiches Licht, eine einheitliche Farbe und eine unsichtbare Lichtquelle.3014 LED 12,5 W/M 24 V dc CRI>80 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 182 | Oberflächenfarbe: | 5500 → 7000K | Schutzart: | IP67 | Flexibel/starr: | Flexibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen outdoor, 1766777, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LEDNEONSLIM5M, LED Lighting Components, LED Strip Lights, Displays & Optoelectronics |
| | |
| |