Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSM Trennschalter 4P-polig 50A 690V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766796
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM277952R1801 E 93N/50
EAN/GTIN:
     5059041397513
Suchbegriffe:
Trennschalter
abb trennschalter 50a
trennschalter abb
trennschalter
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 50A
Nennspannung = 690V ac
Serie = 2CSM
Länge = 70mm
Breite = 106mm
Tiefe = 90mm

Die Baureihe E 90 J wurde für die Anforderungen des nordamerikanischen Marktes entwickelt. Die Sicherungshalter E 90 J sind die ideale Lösung für die industrielle Installation, den Schutz von Motoren und Transformatoren, Heizungsanlagen und Steuerschaltkreisen. Sie sind mit Spannungen und Strömen bis zu 600 V bzw. 30/60 A erhältlich. Das Schaltvermögen erreicht 200 kA. Die Sicherungshalter der Serie E 90 J sind in mehrpoliger Konfiguration von 1- bis 3-polig erhältlich. Ausführungen mit durchgebrannter Sicherungskontrollleuchte signalisieren optisch den Zustand des Sicherungsbruchs und ermöglichen eine schnellere und sicherere Wartung der Anlage. Sie können mit einem Vorhängeschloss geöffnet und verschlossen werden, um die Sicherheit des Bedieners bei Wartungsarbeiten zu gewährleisten.UL gelistet nach 4248-8Kann nur ausgestattet werden mitSicherungen der Klasse JNennspannung: 600 V acNennstrom bis zu 60 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
50A
Nennspannung:
690V ac
Serie:
2CSM
Länge:
70mm
Breite:
106mm
Tiefe:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1766796, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CSM277952R1801E93N50, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.