Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSM Trennschalter 3-polig 125A 690V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766805
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM204922R1801
EAN/GTIN:
     5059041395069
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 125A
Nennspannung = 690V ac
Serie = 2CSM
Länge = 70mm
Breite = 105mm
Tiefe = 112mm

Die Baureihe E 90 J wurde für die Anforderungen des nordamerikanischen Marktes entwickelt. Die Sicherungshalter E 90 J sind die ideale Lösung für die industrielle Installation, den Schutz von Motoren und Transformatoren, Heizungsanlagen und Steuerschaltkreisen. Sie sind mit Spannungen und Strömen bis zu 600 V bzw. 30/60 A erhältlich. Das Schaltvermögen erreicht 200 kA. Die Sicherungshalter der Serie E 90 J sind in mehrpoliger Konfiguration von 1- bis 3-polig erhältlich. Ausführungen mit durchgebrannter Sicherungskontrollleuchte signalisieren optisch den Zustand des Sicherungsbruchs und ermöglichen eine schnellere und sicherere Wartung der Anlage. Sie können mit einem Vorhängeschloss geöffnet und verschlossen werden, um die Sicherheit des Bedieners bei Wartungsarbeiten zu gewährleisten.UL gelistet nach 4248-8Kann nur ausgestattet werden mitSicherungen der Klasse JNennspannung: 600 V acNennstrom bis zu 60 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
125A
Nennspannung:
690V ac
Serie:
2CSM
Länge:
70mm
Breite:
105mm
Tiefe:
112mm
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, abb leitungsschutzschalter 3polig, sicherungshalter, sicherungshalter 3-polig, 1766805, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CSM204922R1801, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,76*
€ 290,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,00*
€ 295,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 263,69*
€ 318,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,79*
€ 320,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,85*
€ 409,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.