Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 207122 Abisolierwerkzeug, Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power 0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 207122 Abisolierwerkzeug, Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power 0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG
Molex 207122 Abisolierwerkzeug, Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power 0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG
Molex 207122 Abisolierwerkzeug, Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power 0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1766892
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63817-1100
EAN/GTIN:
     5059039279616
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power
Abziehbereich = 0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG
Größe min. = 0.03mm
Größe max. = 16.0mm
Serie = 207122
Typ = Manuelle Abisolierzange

Molex 207122 AbisoliererDer Molex Abisolierer ist ein großartiges Werkzeug für jeden Elektriker, Mechaniker und Heimwerker und bietet die größte Abisolierkapazität aller Werkzeuge seiner Art in der Industrie. Es reduziert außerdem die Gesamtinvestitionen in Werkzeuge, bietet Flexibilität in der Produktion und wurde mit einer feinen Einstellbarkeit entwickelt, um sicherzustellen, dass dünne Isolierungen ohne Beschädigung der Leiter abisoliert werden können Ein integrierter Drahtschneider ist ebenfalls im Lieferumfang dieses Artikels enthalten. Diese Abisolierzange ist für Leitungsdrähte, flexible Stromkabel, Geräteleitungen und Flachbandtelefonkabel konzipiert. Der Leiterquerschnitt beträgt 16,00–0,03 mm2 (6–32 AWG) bei einer maximalen Isolationsdicke von 1,00 mm (0,040″). Obwohl das Werkzeug selbstjustierend ist, können 90 % der Drähte abisoliert werden, ohne das Werkzeug zu justieren. Leicht und ergonomisch gestaltet, eignet sich dieses Werkzeug für die Großserienfertigung und den mobilen Feldeinsatz.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Leerrohr, Gerätedraht, Flachtelefon, Flex Power
Abziehbereich:
0.03 → 16 mm², 32 → 6AWG
Größe min.:
0.03mm
Größe max.:
16.0mm
Serie:
207122
Typ:
Manuelle Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Isolierrohr, Leer Rohr, Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, 1766892, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Molex, 638171100, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,16*
€ 239,34*
€ 6,90*
ab € 201,02*
€ 257,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.