| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1766949 Herst.-Nr.: 1766949 EAN/GTIN: 5056279144285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = M12 Mutternabmessungen = 12 x 15mm
Keilmuttern von RS ProEine Auswahl von Keilmuttern von RS Pro aus verzinktem Material und in den gängigsten Gewindegrößen erhältlich. Keilmuttern oder V-Muttern werden häufig mit Metalldecksystemen oder Verbundbodendeckeln verwendet. Während der Installation werden sie in den Kanal eingesetzt, um eine sichere Befestigung für Gewindestangen oder Bolzen zu gewährleisten.Wie funktionieren sie?Keilmuttern werden an der Innenseite des Kanals eingesetzt und sind so konzipiert, dass sie sich nach unten bewegen, wenn die Gewindestange oder -bolzen festgezogen werden. Nach dem Einsetzen dient eine Keilmutter als Verriegelungs- und Kanalstützmechanismus. Auch bekannt als:VEE-Muttern V-Muttern KanalmutternEigenschaften und VorteileWird häufig im Kanal der Dekking verwendet Materialien: Verzinkt Ideal für interne und externe Anwendungen Gewindegrößen: M6 bis M12Varianten von RS Pro KeilmutternM6, 12 x 12 mm - RS Best.-Nr. 176-6911 () M8, 12 x 12 mm - RS Best.-Nr. 176-6928 () M10, 12 x 12 mm - RS Best.-Nr. 176-6948 () M12, 12 x 15 mm - RS Best.-Nr. 176-6949 () AnwendungenKanalaufhängung Kanalkennzeichnung Befestigungs- und Anchor Anwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | M12 | Mutternabmessungen: | 12 x 15mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, rs pro schiebemuttern, 1766949, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, RS PRO, CHWN020, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |