Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Halter Eckig, M6 x 40 x 3mm, Bohrung Ø 8mm, 1 Löcher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Halter Eckig, M6 x 40 x 3mm, Bohrung Ø 8mm, 1 Löcher
Artikel-Nr.:
     108EL-1766950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766950
EAN/GTIN:
     5056279144292
Suchbegriffe:
1766950
Konstruktionsmaterialien und indust...
Kabelträger Systeme
Flach Montageteile
Form = Eckig
Abmessungen = M6 x 40 x 3mm
Anzahl Löcher = 1
Befestigungslochdurchmesser = 8mm

Flache Plattenfittings von RS ProBei Flachplattenfittings sehen Sie nicht weiter als RS Pro aus. Unser umfangreiches Sortiment bedeutet, dass wir sicher Ihre ideale Lösung haben. Flachplattenfittings sind unentbehrliches Zubehör, das während des Installationsprozesses von Kanal-/Strebenunterstützungssystemen verwendet wird. Unser Angebot konzentriert sich hier auf quadratische flache Plattenhalterungen mit einer einzigen Befestigungsbohrung, die eine größere Oberfläche bietet als eine herkömmliche Unterlegscheibe, die eine bessere Festigkeit gegen Festziehen bietet.Warum sollten Sie sie benötigen?Flachplattenbeschläge sind unverzichtbares Zubehör für die Erstellung eines kundenspezifischen Rahmens, Regalböden oder Stützsystems mit Unistrut Metallkanälen. Sie sind in den gängigsten Größen (M6 bis M12) mit einer Auswahl an Materialien wie glanzverzinkt, verzinkt und Edelstahl erhältlich.Eigenschaften und VorteileWird mit einer Unistrut Metallinstallation verwendet Halterungen, die zu Ihrem gewünschten Stützsystem kombiniert werden Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Festziehen Verfügbare Größe: M6 bis M12 Materialauswahl: Glanzverzinkt, verzinkt und Edelstahl Kein Schweißen erforderlichGetauchte verzinkte M6-Varianten8-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6950 () 8-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6959 () Getauchte verzinkte M8-Varianten10-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6930 () 10-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, Best.-Nr. 176-6952 () Getauchte verzinkte M10-Varianten12-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6955 () 12-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6956 () Getauchte verzinkte M12-Varianten14-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6944 () 14-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6957 () Helle verzinkte M6-Varianten8-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6951 () 8-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6960 () 10-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6963 () Helle verzinkte M8-Varianten10-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6952 () Helle verzinkte M10-Varianten12-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6946 () 12-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6954 () Helle verzinkte M12-Varianten14-mm-Bohrung, 40 x 5 mm, RS Best.-Nr. 176-6943 () 14-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 176-6958 () M8-Varianten aus Edelstahl8-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. 221-6339 () M12-Varianten aus Edelstahl12-mm-Bohrung, 40 x 3 mm, RS Best.-Nr. (221-6340) 221-6340AnwendungenFlache Montagehalterungen werden bei der Montage von Stützsystemen wie z. B. Kanalfedern verwendet, die häufig in industriellen Anwendungen wie Materialhandhabung, Heben und Stützen zu finden sind.
Weitere Informationen:
Form:
Eckig
Abmessungen:
M6 x 40 x 3mm
Anzahl Löcher:
1
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.