Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 360mm Bürste mit Polyester-Borsten Rohr-Außenbürste, Mittelhart Weiß Ja für Industrielle Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 360mm Bürste mit Polyester-Borsten Rohr-Außenbürste, Mittelhart Weiß Ja für Industrielle Reinigung
Vikan 360mm Bürste mit Polyester-Borsten Rohr-Außenbürste, Mittelhart Weiß Ja für Industrielle Reinigung
Artikel-Nr.:
     108EL-1767668
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53725
EAN/GTIN:
     5705022003491
Suchbegriffe:
Außenrohrbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste
Anwendung = Industrielle Reinigung
Hart/Weich = Mittelhart
Borstenmaterial = Polyester
Farbe = Weiß
Produkttiefe = 200mm
Produktbreite = 360mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Rohr-Außenbürste

Die Bürste ist für die Reinigung von Rohren bis 100 mm Außendurchmesser geeignet. Der Bürstenkopf kann auf den jeweiligen Rohrdurchmesser eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Industrielle Reinigung
Hart/Weich:
Mittelhart
Borstenmaterial:
Polyester
Farbe:
Weiß
Produkttiefe:
200mm
Produktbreite:
360mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Rohr-Außenbürste
Weitere Suchbegriffe: 1767668, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 53725, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 10,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,53*
€ 12,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.