| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1767767 Herst.-Nr.: 1929950000 EAN/GTIN: 5059045485940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 7.62mm Serie = BVZ Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 40A Betriebsspannung = 1 kV, 600 V (CSA, UL 1059) Farbe = Schwarz Material = Copper Alloy (Contact), PAGF (Insulation) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 7.62mm | Serie: | BVZ | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 40A | Betriebsspannung: | 1 kV, 600 V (CSA, UL 1059) | Farbe: | Schwarz | Material: | Copper Alloy (Contact), PAGF (Insulation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1767767, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1929950000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Weidmuller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |