Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768432
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105455-0101
EAN/GTIN:
     5059039279487
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = C
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Universal Serial Bus (USB) geschirmte E/A-Buchse, Typ C, rechtwinklig, Mid-Mount, Oberflächenmontage, Gold (Au)-Flash-über-0,75-μm-Palladiumvernickelung, 0,70-mm-Lötfahne
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
C
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1768432, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 1054550101, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1300
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,21*
1300
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,21*
45 Tage
nicht lagernd
1300
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 650000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 1.573,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.