Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 300 W, 220 → 240 V ac / 27000 lm, 428,6 x 70 x 470,6 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 300 W, 220 → 240 V ac / 27000 lm, 428,6 x 70 x 470,6 mm, IP65
RS PRO, Fluter 300 W, 220 → 240 V ac / 27000 lm, 428,6 x 70 x 470,6 mm, IP65
RS PRO, Fluter 300 W, 220 → 240 V ac / 27000 lm, 428,6 x 70 x 470,6 mm, IP65
RS PRO, Fluter 300 W, 220 → 240 V ac / 27000 lm, 428,6 x 70 x 470,6 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1768526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1768526
EAN/GTIN:
     5056279145534
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 300 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Schutzart = IP65
Lichtstärke = 27000 lm
Farbtemperatur = 4000K
Höhe = 470.6mm
Breite = 428,6 mm
Tiefe = 70 mm
Serie = REX Slim
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Abstrahlwinkel = 115°

RS Pro Fluter gemäß IP65 Dieser 300-W-LED-Fluter von RS Pro verfügt über ein extrem schlankes Gehäuse mit einem ansprechenden Design für eine diskrete Montage. Mit einem kleinen Formfaktor und extrem leichtem Gewicht ermöglicht dies eine mühelose Installation. Auch dieses Flutlicht ist gemäß Schutzart IP65 ausgeführt und eignet sich daher ideal für den Innen- und Außeneinsatz. Eigenschaften und Vorteile: • Hocheffiziente LEDs bedeuten weniger Stromverbrauch • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden • 27.000 Lumen Lichtleistung für bemerkenswerte Helligkeit • Kühles weißes Licht für Helligkeit und verbesserte Konzentration • Mit der Schutzart IP65 können Sie auch diesen Außenbereich verwenden. Staubdicht und leitet Wassersprühnebel aus jedem Winkel ab. • 220-240 V ac • Lichtleistung von 90 lm/W • aus hochwertigem Aluminium und gehärtetem Glas für eine längere LebensdauerUnser Sortiment an LED-Flutlichtern kann fast überall eingesetzt werden. Von Museen über Hausbeleuchtung bis hin zu Lagerhallen – diese vielseitigen Flutlichter eignen sich hervorragend für jedes Szenario. Da es sich um ein leistungsstarkes Licht handelt, eignet es sich ideal zur Beleuchtung großer Bereiche wie Fußballplätze, Lagerhallen und jeder großen Arena, die ein langlebiges und effizientes Licht benötigt. Häufig gestellte Fragen Wie wird diese Leuchte mit Strom versorgt? Diese Leuchte wird mit einer Wechselspannung von 220-240 V versorgt Ist dieses Licht dimmbar? Nein. Diese Leuchte ist leider nicht dimmbar. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Schutzart:
IP65
Lichtstärke:
27000 lm
Farbtemperatur:
4000K
Höhe:
470.6mm
Breite:
428,6 mm
Tiefe:
70 mm
Serie:
REX Slim
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Abstrahlwinkel:
115°
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, flutlichtanlagen led, led-baustrahler, 1768526, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, N6085, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.