| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1768672 Herst.-Nr.: 105455-0101 EAN/GTIN: 5059039279579 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD Anschlussart = Löten USB Version = 3.1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Nennstrom = 5.0A Betriebsspannung = 30,0 V Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -30.0°C Betriebstemperatur max. = +85°C Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Anschlussart: | Löten | USB Version: | 3.1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Nennstrom: | 5.0A | Betriebsspannung: | 30,0 V | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -30.0°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1768672, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 1054550101, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors |
| | |
| |