Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Schwarz Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.5mm, Polyurethan
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1768777
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
74002PU.01305
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = DataTuff
Länge = 305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = Polyurethan
Aderlitzen = 7/016
Litzenzahl = 7mm
DataTuff Industrial ETHERNET, CAT 5E 4P, 1 Gb/s, AWG 26(7), verdrillt, Folie + 80 % Geflecht, kein Halogenmantel PUR
Weitere Informationen:
Serie:
DataTuff
Länge:
305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
Polyurethan
Aderlitzen:
7/016
Litzenzahl:
7mm
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat5
,
Kat5
,
Cat6
,
Kat6
,
Litze
,
Litzen
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
litze awg26 schwarz
,
alarmkabel
,
datenkabel belden
,
1768777
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Belden
,
74002PU01305
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
305
Frei Haus
ab € 1,47574*
€ 1,57574*
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 2,60738*
€ 2,84741*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 2,84741*
€ 3,38842
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 2,76738*
€ 3,29318
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 2,60738*
€ 3,10278
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter (
entspricht € 868,46005* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Grau Verlegekabel S/UTP, Aussen ø 5.6mm, PVC
RS Pro
8124791
ab € 390,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen