| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1769026 Herst.-Nr.: EDV1834052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Technologie = Lithium-Ion
FRIWO-AkkuladegerätDas Ladegerät FRIWO ist ein Li-Ion-Ladegerät mit 3 Zellen und 2500 mA. Er hat eine Ausgangsspannung von 12,6 V und der Wirkungsgrad beträgt 75 % bei Volllast. Dieses Ladegerät verfügt über ein Universal-Ausgangssteckersystem.Eigenschaften und Vorteile• Konstantspannung, Strombegrenzung • Kontinuierlich kurzschlussfest • Austauschbare Primäradapter • LED-Ladeanzeige • Niedriger Leckstrom • Niedrige Standby-Leistung • Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C. • Verpolungsschutz • Universaleingang von 100 V ac bis 240 V acAnwendungen• Medizinische Anwendungen • Elektrofahrzeuge • Treppenlifte/Patientenlifte • Mobile Beleuchtung • Reinigungsmaschinen • Professionelle Fototechnologie • Mobile Messtechnik • Starterbatterien • TauchlampenZertifizierungen• UL 2601-1-Zulassung • VDE • CE-zertifiziert • CSA-Zulassung • IEC 60335 • IEC 60601-1 • EN 55011 • EN 55014 • EN 55022/B. • FCC 47 • EN 61000-3-2 • EN 61000-4-2 • EN 61000-4-3 • EN 61000-4-4 • EN 61000-4-5 • EN 61000-4-6 • EN 61000-4-11 Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Lithium-Ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1769026, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Friwo, EDV1834052, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |