| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1769046 Herst.-Nr.: 1SVR360060R1001 CP-C.1-A-RU EAN/GTIN: 5059041847940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Redundanzmodul Zur Verwendung mit = CP-C. 1-Netzteil Eingangsstrombereich = 20A
Die CP-C.1-A-RU ist eine Redundanzeinheit für Stromversorgungen der Serie CP-C.1. Dieses Gerät mit 2 Eingängen/Kanälen bis je 20 A und einem Ausgang bis 40 A bietet echte Redundanz durch 100 %ige Entkopplung zweier parallel geschalteter Netzteile der Reihe CP-C.1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Redundanzmodul | Zur Verwendung mit: | CP-C. 1-Netzteil | Eingangsstrombereich: | 20A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din netzteil, 1769046, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, ABB, 1SVR360060R1001CPC1ARU, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |