Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack, 3-Zellen 3.6V / 7.8Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Akkupack, 3-Zellen 3.6V / 7.8Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1769355
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1769355
EAN/GTIN:
     5059045043584
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs 3,6v
Nennspannung = 3.6V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 7.8Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Betriebstemperaturbereich = 0 → +45 (Charge) °C, -10 → +60 °C
Verpackungseinheit = 1

Diese Batterie wurde mit einer hochwertigen Komponentenauswahl hergestellt. Seine Spezifikationen erfüllen alle Standards des ursprünglichen Herstellers, und die Batterie ist gegen Herstellungsfehler garantiert. Für alle Batterien, die von 0,1 Volt (V) entfernt sind, ist die Spannung sicher. Die Kompatibilität mit Ihrem ursprünglichen Akku ist perfekt erhalten. Wenn die empfohlene Kapazität (Ah) höher als die Kapazität Ihrer ursprünglichen Batterie ist, ermöglicht sie eine längere Nutzungsdauer. Wir führen regelmäßige Qualitätsprüfungen an allen unseren Produkten durch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
7.8Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Betriebstemperaturbereich:
0 → +45 (Charge) °C, -10 → +60 °C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akkupack 3 zellen, 1769355, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, RSMGL9035PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.