| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1769363 Herst.-Nr.: 1769363 EAN/GTIN: 5059044047286 |
| |
|
| | |
| Akku-Technologie = Lithium-Ion Steckertyp = IEC Eingangsspannung = 90 → 264V ac Gewicht = 250g
Li-Ion-Akkuladegerät LBC2000 Eingang 90-264 V ac Ausgang: Max. 16,8 V 2,0 A Nur zum Laden der Akkus LBP2000 und LBP7000 verwenden Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Lithium-Ion | Steckertyp: | IEC | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Gewicht: | 250g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1769363, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, RSCEL2801PRO, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers, Batteries & Chargers |
| | |
| |