Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Ein-Tast Ein THT, 1-poliger Umschalter 30V dc / 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769439
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     MDS6500AL02SL
EAN/GTIN:
     5059039051564
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
Schaltfolge = Ein-Tast Ein
Beleuchtet = Nein
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 30V dc
Kontaktnennstrom = 300 mA
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 30V

Wer für die Medizintechnik oder die Unterhaltungselektronik entwickelt, braucht Schalter, die sowohl den vorgegebenen Größenparametern entsprechen und auch das taktile Gefühl vermitteln, das der Anwender erwartet. Der Mikro-Erkennungsschalter mit Schnappauslösung der Serie MDS von C&K tut genau dies und bietet sowohl eine Schnappauslösung mit taktilem Gefühl als auch eine kompakte Gehäusegröße. Die MDS-Serie ist in vertikaler oder rechtwinkliger Leiterplattenmontage erhältlich und dient zur Erkennung des Vorhandenseins einer mechanischen Vorrichtung.Sprungauslösung mit taktiler HaptikKleine GehäuseabmessungenErhältlich als senkrechte oder rechtwinklige LeiterplattenhalterungTypische Anwendungen:Vorhandensein einer mechanischen Vorrichtung erkennenMedizinische GeräteGeräte der UnterhaltungselektronikATCA- und MicroTCA-Geräte
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Ein-Tast Ein
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
30V dc
Kontaktnennstrom:
300 mA
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
30V
Weitere Suchbegriffe: 1769439, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, MDS6500AL02SL, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48827*
  
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 1,63337*
€ 1,94371
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,61337*
€ 1,91991
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,57337*
€ 1,87231
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 1,48827*
€ 1,77104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.