Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F200 RCCB, 4-polig, 25A, 30mA 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769635
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204325R1250 F204 F-25/0,03
EAN/GTIN:
     5059041396448
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 4
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Betriebsspannung = 400V ac
Serie = F200
Gesamtbreite = 69mm

F204 Typ F, vierpoliger FI-Schutzschalter mit Nennstrom von 25-40-63A und Empfindlichkeit von 30 mA für den Schutz von einphasigen Stromkreisen mit einem einzigen Gerät.Typ F-Funktionen auf einen Blick:Typ F Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bieten den gleichen Schutz und die selbe Funktionalität wie Typ A APR Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. Sie erkennen daher sinusförmige Wechselströme sowie pulsierende Gleichströme. Darüber hinaus sind sie auch gemäß IEC/EN 62423 geprüft, das die Anwendung eines simulierten Multi-Frequenz-Fehlerstroms mit dem entsprechenden und jeder Frequenz-Ebene bis zu 1 kHz zugeordneten Koeffizienten voraussieht. Die Eingriff-Funktion dient der Zeitverzögerung und verhindert unerwünschtes Auslösen, falls bei der Aktivierung von Filtern pulsierende Leckströme von bis zu zehn Millisekunden auftreten. Die Typ F Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen haben eine Stoßstromfestigkeit von über 3 kA und können überlagerte, geglättete Gleichströme von bis zu 10 mA aufnehmen, ohne ihre standardmäßige Funktionalität einzuschränken.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
4
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Betriebsspannung:
400V ac
Serie:
F200
Gesamtbreite:
69mm
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, 1769635, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CSF204325R1250F204F250,03, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,97*
€ 734,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.