Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller S5D9 ARM Cortex M4 32bit SMD 2 MB LQFP 176-Pin 120MHz 640 kB RAM 2xUSB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769660
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7FS5D97E3A01CFC#AA0
EAN/GTIN:
     5059041396301
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = S5D9
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 1mm

Die MCU integriert mehrere Serien von Software- und anschlusskompatiblen Arm®-basierten 32-bit-Kernen mit demselben Satz von Renesas-Peripheriegeräten, um die Skalierbarkeit und effiziente plattformbasierte Produktentwicklung zu erleichtern. Die MCU in dieser Serie umfasst einen Hochleistungs-Arm Cortex®-M4-Kern für bis zu 120 MHzBis zu 2 MB Code-Flash-Speicher 640 KB SRAM Grafik-LCD-Controller (GLCDC) 2D-Zeichen-Engine (DRW) Kapazitive Berührungssensoreinheit (CTSU) Ethernet MAC-Controller (ETHERC) mit IEEE 1588 PTP, USBFS, USBHS, SD/MMC Host-Schnittstelle Quad serielle Peripherieschnittstelle (QSPI) Sicherheitsvorrichtungen Analoge Peripheriegeräte.
Weitere Informationen:
Familie:
S5D9
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1769660, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7FS5D97E3A01CFC#AA0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 21,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,20*
€ 729,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,28*
€ 714,3332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,36*
€ 679,9184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,74*
€ 662,5206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,05*
€ 625,9995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.