Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller S7G2 ARM Cortex M4 32bit SMD 4 MB BGA 224-Pin 240MHz 640 kB RAM 2xUSB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769663
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7FS7G27H2A01CBD#AC0
EAN/GTIN:
     5059041047890
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = S7G2
Gehäusegröße = BGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 224
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 4 MB
Grenzfrequenz = 240MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 1mm
Weitere Informationen:
Familie:
S7G2
Gehäusegröße:
BGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
224
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
4 MB
Grenzfrequenz:
240MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1769663, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7FS7G27H2A01CBD#AC0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 31,9568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 894,89*
€ 1.064,9191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 883,79*
€ 1.051,7101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 849,69*
€ 1.011,1311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 827,76*
€ 985,0344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 798,92*
€ 950,7148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.