Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics FCI-InGaAS Fotodiode 1700nm InGaAs, THT TO46-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769780
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     FCI-InGaAs-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1700nm
Gehäusetyp = TO46
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 1700nm
Fallzeit typ. = 0.2 (Maximum)ns
Länge = 2.54mm
Breite = 2.54mm
Höhe über Panel = 1.06mm
Durchmesser = 5.4mm
Serie = FCI-InGaASns

FCI-InGaAs-XXX-CCER mit aktiven Bereichsgrößen von 70 μm, 120 μm, 300 μm, 400 μm und 500 μm sind Teil der empfindlichen Hochgeschwindigkeits-IR-Fotodioden von OSI Optoelectronics, die auf keramischem Knickflügel-Substrat mit Glasfenstern montiert sind. Diese Geräte verfügen über ein an der Keramik befestigtes Glasfenster, wo Fasern mit Epoxid oder eutektisch auf dem keramischen Substrat befestigt werden können.Produktanwendungen Optische Hochgeschwindigkeitskommunikation Gigabit-Ethernet/Fibre Channel SONET/SDH, ATM Diodenlaser-Monitor Messtechnik Produktmerkmale Rauscharm Hohe Empfindlichkeit Hohe Geschwindigkeit Spektralbereich: 900 nm bis 1700 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1700nm
Gehäusetyp:
TO46
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
1700nm
Fallzeit typ.:
0.2 (Maximum)ns
Länge:
2.54mm
Breite:
2.54mm
Höhe über Panel:
1.06mm
Durchmesser:
5.4mm
Serie:
FCI-InGaASns
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 1769780, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, FCIInGaAs75, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.