Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics PIN Fotodiode Sichtbares Licht 970nm Si, SMD BNC-Gehäuse 1-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769785
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = BNC
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 1
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 14.224mm
Durchmesser = 42.42mm
Serie = PIN

Die photoleitenden Detektoren der Serie eignen sich für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Der Spektralbereich erstreckt sich von 350 bis 1100 nm, was diese Photodioden ideal für sichtbare und nahe IR-Anwendungen macht, einschließlich solcher AC-Anwendungen wie die Erkennung von gepulsten LASER-Quellen, LEDs oder zerhacktem Licht. Um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, sollten diese Detektoren rückwärts vorgespannt sein. Typische Ansprechzeiten von 10 ns bis 250 ns können z. B. mit einer 10-V-Sperrvorspannung erreicht werden. Wenn eine umgekehrte Vorspannung angelegt wird, sinkt die Kapazität (wie in der Abbildung unten zu sehen), was direkt einer Erhöhung der Geschwindigkeit entspricht.ProduktanwendungenImpuls-DetektorenOptische KommunikationStrichcodelesegerätOptische FernbedienungMedizintechnische GeräteHochgeschwindigkeitsphotometrieProduktmerkmaleHohe AnsprechgeschwindigkeitNiedrige KapazitätNiedriger DunkelstromGroßer DynamikbereichHohe Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
BNC
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
1
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
14.224mm
Durchmesser:
42.42mm
Serie:
PIN
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1769785, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN25D, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.