Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769795
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C190KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 631 nm
Durchlassstrom = 25mA

Lite-On Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse. Diese LED-Serie von Lite-On hat ein rechteckiges Standard-0603-Gehäuse. Sie sind Chip-LEDs mit flacher Oberseite, die mit automatischer maschineller Bestückungsausrüstung kompatibel sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Merkmale der 0603 Chip-LEDs: - Standard-0603-Gehäuse – Betrachtungswinkel: 130° – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
631 nm
Durchlassstrom:
25mA
Weitere Suchbegriffe: 1769795, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC190KRKT, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0217*
€ 0,0298*
1
€ 6,90*
ab € 0,0363*
€ 0,2594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.