Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Industrial PP3 Alkali 9-V-Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769845
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = 9V
Chemie = Alkali
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard

Der Vorteil von Primärbatterien (Lithium-Primär oder Alkali-Primär) gegenüber Sekundärbatterien ist die höhere Energiedichte in Bezug auf Gewicht und Volumen. Obwohl keine Wartung von Batterien erfolgt, haben sie eine lange Lebensdauer. Somit ist diese Art von Batterie optimal für die Verwendung als Pufferbatterie. Eigenschaften und Vorteile Kompatibel mit niedrigen Temperaturen Hohe Entladeströme Lange Lagerzeiten in allen Ladezuständen Hochleistungs-Micro-9V-E-Block-ANSMANN-Alkali-Mangan-Batterien für die Industrie Leckschutz Die hochwertigen Batterien von ANSMANN sind perfekt für viele industrielle Anwendungen, Medizintechnologien und Ereignisse Frei von Quecksilber und Kadmium Lagerfähigkeit: 7 Jahre Großpackung für den Einsatz in großen Mengen Achtung 9-V-E-Block-ANSMANN-Alkali-Mangan-Batterien für den industriellen Einsatz Leckschutz Die hochwertigen Batterien von ANSMANN sind perfekt für viele industrielle Anwendungen, Medizintechnologien und Ereignisse Frei von Quecksilber und Kadmium Lagerfähigkeit: 7 Jahre Großpackung für den Einsatz in großen Mengen
Weitere Informationen:
Größe:
9V
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, 1769845, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Ansmann, 150500011, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries, Batteries & Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,00*
€ 293,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,60*
€ 266,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,26*
€ 253,7794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,37*
€ 236,0603
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8264435
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.