Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, 100 → 240 V ac, 2-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770111
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5S-WB2
EAN/GTIN:
     5059039365746
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Zeitrelais
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Schaltabstand = 72 mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 72mm

Digitaler Zeitschalter H5S. Unabhängige Tagtasten ermöglichen leichtere Betätigung. Funktion zum vorübergehenden Einstellen von Urlaubstagen macht es leicht, die Ausgabe für Feiertage und betriebsfreie Tage auszuschalten Einstellungen können sogar mit ausgeschaltetem Zeitschalter vorgenommen werden Testmodus ermöglicht leichte Programmprüfung Erfüllt EMV-Richtlinien, UL/CSA und andere Sicherheitsnormen Umfasst Sommerzeiteinstellung. Jährliche Modelle bieten auch automatisches Umschalten auf Sommerzeit Der Einstellwert kann zur schnelleren Einstellung sowohl nach oben als auch nach unten geändert werden Umfasst Zeitzähler- und Summiererfunktionen mit Alarmanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltabstand:
72 mm
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
72mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, omron schaltuhr, zeitschalter, 1770111, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Omron, H5SWB2, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,39*
€ 341,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 325,99*
€ 399,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 346,95*
€ 411,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.