Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volkel Ring Gewindelehrring, M4 x 0.7, 6g, 0.7mm, Gewindelehrring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Volkel Ring Gewindelehrring, M4 x 0.7, 6g, 0.7mm, Gewindelehrring
Artikel-Nr.:
     108EL-1770515
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     16190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Dorn/Ring = Ring
Messlehrentyp = Gewindelehrring
Go / No-Go = Go
Gewindegröße = M4 x 0.7
Teilungs-Durchmesser = 0.7mm
Toleranz = 6g
Metrisch oder zöllig = Metrisch

Go-Ringlehre von VolkelDie Volkel Go-Ringlehre M4x0.7 wird in einem Messlabor mit IAC-Gewindescannern kalibriert. Es ist möglich, das gesamte Gewinde des Teils ohne übermäßige Kraft manuell einzuschrauben. Die Referenztemperatur für Teile und Messgeräte beträgt 20 °C. Er besteht aus hochwertigem Rohmaterial. Dieses Messgerät wird hauptsächlich als Inspektionswerkzeug verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Metrisches Messsystem • 6 g Toleranz • Hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit • Kompakte Größe und robust • Einfache Verwendung • GenauigkeitZertifizierungen• ISO1502 • DIN13Zertifizierungen• ISO1502 • DIN13
Weitere Informationen:
Dorn/Ring:
Ring
Messlehrentyp:
Gewindelehrring
Go / No-Go:
Go
Gewindegröße:
M4 x 0.7
Teilungs-Durchmesser:
0.7mm
Toleranz:
6g
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1770515, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Gewindelehrdorne und -ringe, Völkel, 16190, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Plug Gauges & Ring Gauges, Volkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,70*
€ 44,64*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,91*
€ 47,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.