Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) D:M:Y, DW HH:MM:SS, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Echtzeituhr (RTC) D:M:Y, DW HH:MM:SS, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1770656
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79400-I/MS
EAN/GTIN:
     5059045530275
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Datumsformat = D:M:Y, DW
Zeitformat = HH:MM:SS
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

MCP45HV51 ist eine einkanalige Hochspannungs-Digitalpotentiometer-Familie (Digipot), die 10 V ∼ 36 V oder +/–5 V bis +/–18 V Stromschienen unterstützt. 8-bit-Auflösung mit I2C-Schnittstelle. Diese Familie ist in den Gehäusen TSSOP-14 und QFN-20 (5x5) erhältlich und hat 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ und 100 kΩ End-to-End-Widerstands-(RAB)-Optionen. Alle Teile arbeiten garantiert über einen erweiterten Temperaturbereich von –40°C bis +125°C.Großer Betriebsspannungsbereich:Analog: 10 V bis 36 V – Digital: 2,7 V bis 5,5 V 1,8 V bis 5,5 V (VL < V≤ 2,7 VWiderstandsnetzwerk-Auflösung8-Bit: 255 Widerstände (256 Abgriffe)RAB-Widerstandsoptionen: 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩGroßer Betriebsspannungsbereich: 10 V bis 36 V– Digital: 2,7 V bis 5,5 V, 1,8 V bis 5,5 V (VL < V- + 2,7 V)Widerstandsnetzwerk-Auflösung 8 Bit: 255 Widerstände (256 Abgriffe)RAB-Widerstandsoptionen:5kΩ10 kΩ50 kΩ100 kΩ
Weitere Informationen:
Datumsformat:
D:M:Y, DW
Zeitformat:
HH:MM:SS
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1770656, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79400IMS, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.