Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip HF-Sender ASK, FSK, MSOP 10-Pin 3 x 3 x 0.92mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770820
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF112YMM
EAN/GTIN:
     5059045530756
Suchbegriffe:
1770820
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-ICs
Modulations-Technik = ASK, FSK
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.92mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.92mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 450MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 300MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
ASK, FSK
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.92mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.92mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
450MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
300MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.