Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight HF-MUX-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight HF-MUX-Modul für Datenerfassungssystem DAQ970
Artikel-Nr.:
     108EL-1771112
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQM905A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Zubehör Typ = HF-MUX-Modul
Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem DAQ970

Multiplexer von Keysight TechnologiesDas zweifache vierkanalige HF-Multiplexer-Modul Keysight Technologies zur Datenerfassung bietet den flexibelsten Verbindungspfad zwischen dem zu prüfenden Gerät und dem Prüfgerät, sodass verschiedene Instrumente gleichzeitig an mehrere Punkte am Prüfgerät angeschlossen werden können. Reihen oder Spalten können zwischen mehreren Modulen angeschlossen werden, um 8 x 8-, 4 x 16- oder größere Matrizen mit bis zu 96 Querpunkten in einem einzigen Rahmen zu erstellen.Eigenschaften und Vorteile• Große Bandbreite von 2 GHz • Abtastraten von bis zu 60 Kanälen pro Sekunde • Aktiviert und steuert Instrumente über Webbrowser wie Chrom und Internet Explorer • Sehr geringes Leserauschen • Integrierter Signalaufbereitungsmechanismus • Hohe Auflösung von 22 Bit • Leistungsstarke Messleistung mit Flexibilität • KostengünstigAnwendungen• Umgebungskammer-Überwachung • Komponenteninspektion • Tischtests • Prozessfehlersuche • Temperaturprofilierung. • Industrielle Automatisierungssysteme • IoT-Netzwerke
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
HF-MUX-Modul
Geeignet für den Einsatz mit:
Datenerfassungssystem DAQ970
Weitere Suchbegriffe: 1771112, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keysight Technologies, DAQM905A, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 875,77*
€ 963,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 974,03*
€ 1.098,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,45*
€ 1.307,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,22*
€ 1.285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,88*
€ 1.206,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,03*
€ 1.159,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ973A
ab € 2.590,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 658,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.808,55*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 627,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 627,02*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 608,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM902A
ab € 655,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 626,62*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 880,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQ970A
ab € 2.118,52*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,60*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,82*
Sonstiges
Keysight Technologies
34161A
ab € 48,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
34307A
ab € 144,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
34131A
ab € 460,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.