Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 64kbit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PLCC, 120ns SMD 8K x 8 bit, 8K x 32-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771464
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC64BF-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 11.5 x 14.04 x 3.17mm
Datenerhalt = 10Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
11.5 x 14.04 x 3.17mm
Datenerhalt:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1771464, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28HC64BF12JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,84*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,18*
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 8,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 128 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 218,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
AT28HC64B-70JU
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.