Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Programmierbare Logik ATF1504AS 64 Makrozellen 68 I/O EEPROM ISP, 10ns PLCC 44-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771497
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-10JU44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Familie = ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen = 64
Anzahl der User I/Os = 68
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 64
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Signalverzögerungszeit = 10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 16.6 x 16.6 x 4.06mm
Höhe = 4.06mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Das Atmel ATF1502AS(L) ist ein qualitativ hochwertiges CPLD (Complex Programmable Logic Device) mit hoher Packungsdichte, das die bewährte, elektrisch löschbare Technologie von Atmel nutzt.Hochdichtes, leistungsstarkes, elektrisch löschbares komplexes ProgrammLogic-Gerät 32 Makrozellen5 Produktbegriffe pro Makrozelle, erweiterbar auf bis zu 40 pro Makrozelle 44 Pins7,5 ns Maximale Stift-zu-Stift-Verzögerung Registrierter Betrieb bis 125 MHzErweiterte Routing-RessourcenSysteminterne Programmierung (ISP) über JTAGMakrozelle mit flexibler LogikD/T-Latch-konfigurierbare FlipflopsGlobale und individuelle RegistersteuersignaleGlobale und individuelle AusgabefreigabeProgrammierbare AusgangsanstiegsgeschwindigkeitProgrammierbare Ausgangsoption offener KollektorMaximale Logikausnutzung durch Verbergen eines Registers mit COM-AusgangFunktionen zur verbesserten Stromüberwachung (Advanced Power Management, Leistungsmerkmale)Automatisch 10-μA-Standby für "L"-VersionPin-gesteuerter 1-mA-Standby-ModusProgrammierbare Pin-Keeper-Eingänge und E/AsLeistungsreduziertes Merkmal pro MakrozelleErhältlich in kommerziellen und industriellen Temperaturbereichen
Weitere Informationen:
Familie:
ATF1504AS
Anzahl der Makro-Zellen:
64
Anzahl der User I/Os:
68
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
64
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Signalverzögerungszeit:
10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
16.6 x 16.6 x 4.06mm
Höhe:
4.06mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, cpld plcc44, 1771497, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Microchip, ATF1504AS10JU44, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,94004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 3,73852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,03019*
€ 155,92593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,24001*
€ 152,60561
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 125,1801*
€ 148,96432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,12019*
€ 145,32303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,60023*
€ 137,56427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,94004*
€ 120,11865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.