Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung DDPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771616
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1826S-1202E/EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = ±0,2 %/V
Load-Regulation = ±1 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 220µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.38 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max. = 6 V
Länge = 10.67mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
±0,2 %/V
Load-Regulation:
±1 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
220µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.38 x 0.19Zoll
Eingangsspannung max.:
6 V
Länge:
10.67mm
Weitere Suchbegriffe: 1771616, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1826S1202EEB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.