Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver ISO 11898, 75 mA, PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771626
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898
Versorgungsstrom max. = 75 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Länge = 10.16mm
Breite = 7.11mm
Höhe = 4.83mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898
Versorgungsstrom max.:
75 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Länge:
10.16mm
Breite:
7.11mm
Höhe:
4.83mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 1771626, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2551EP, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,97*
1 Tag
336
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.