Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP THT 524288 Wörter x 1 Bit, 524288 x 8-Pin 1bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771665
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT17LV512A-10PU
EAN/GTIN:
     5059045507222
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 524288 Wörter x 1 Bit
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 3 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 1bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
524288 Wörter x 1 Bit
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
3 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
1bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1771665, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT17LV512A10PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 6,29*
€ 9,89*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 6,29*
€ 9,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.