Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, DIP, 400ns THT 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771736
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC128-I/P
EAN/GTIN:
     5059045531692
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = DIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Anzahl der Wörter = 16K

Das 24FC128 von Microchip Technology Inc. ist ein serieller elektrisch löschbarer 16-K-x-8-(128 Kbit)-PROM (EEPROM), der über einen weiten Spannungsbereich (1,7 V bis 5,5 V) betrieben werden kann. Wurde für fortschrittliche, energiesparende Anwendungen wie z. B. persönliche Kommunikations- oder Datenerfassungsgeräte entwickelt.Zusätzliche Merkmale:Zuverlässiger EEPROM-Speicher 64 K x 8 (512 Kbit)128 Byte Seitenschreibpuffer-Seitenschreibezeit 5 ms max.Pin Hardware-SchreibschutzWerkseitige Programmierung verfügbarGeringer Stromverbrauch:Betriebsspannung 1,7 V bis 5,5 VLesestrom 400 uA, max.Standby-Strom: 1 uA, max.Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibelKaskadierbar auf bis zu acht Geräte1 MHz taktkompatibelBleifrei
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
DIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Anzahl der Wörter:
16K
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, 1771736, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC128IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,19*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 1,259*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.